{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 7/16-14 UNC | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | UNC | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gewinde-Norm | ASME B1.1 | |
Toleranzklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,814 mm | |
Gänge pro Zoll | 14 | |
Gewinde-⌀ | 11,11 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 7 mm | |
Kernloch-⌀ | 9,3 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 33,33 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130035 7/16-14 | |
EAN / GTIN | 4062406039325 | |
Herstellernummer | 130035 7/16-14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer 7/16-14
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Spannuten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
Beschichtung | TiN | unbeschichtet | TiN | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gänge pro Zoll | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Gesamtlänge L | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 100 |
Toleranzklasse | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 2B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 2B |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Durchgangsloch |