• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, MF: M1X0,2

Artikel-Nr.: 130005 M1X0,2
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 59,20 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
Preis für 25 Stück: 1.761,20 €
Lieferbar in > 8 Wochen
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M1×0,2
Beschichtung TiN
Gewindeart MF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 376
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,2 mm
Gesamtlänge L 40 mm
Schaft-⌀ Ds 2,5 mm
Schaft-Vierkant □ 2,1 mm
Kernloch-⌀ 0,8 mm
Gewinde-⌀ 1 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 2
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 2
Gewindetiefe 3 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 130005 M1X0,2
Kopieren
EAN / GTIN 4045197625878
Kopieren
Herstellernummer 130005 M1X0,2
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
23
Alu
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
22
Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
23
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
18
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
18
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
15
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
9
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
6
INOX > 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
5
GGG
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
10
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
23
Uni
Eignung / [m/min]
 
Öl
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Hinweis:

Mindestbestellmenge: Stück 25
Lieferzeit: 91 Kalendertage
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb