• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer M33X2

Artikel-Nr.: 130000 M33X2
Netto: 387,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M33×2
    Beschichtung unbeschichtet
    Gewindeart MF
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 376
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
    Anschnittform B
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 2 mm
    Gesamtlänge L 180 mm
    Schaft-⌀ Ds 25 mm
    Schaft-Vierkant □ 20 mm
    Kernloch-⌀ 31 mm
    Gewinde-⌀ 33 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 4
    Farbring ohne
    Anzahl Schneiden Z 4
    Gewindetiefe 99 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 130000 M33X2
    EAN / GTIN 4045197999825
    Herstellernummer 130000 M33X2

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    20
    Alu
    N
    18
    Alu (kurzspanend)
    N
    20
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    15
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    15
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    12
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    7
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    4
    GGG
    K
    8
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Lieferzeit: 35 Kalendertage
    Mindestbestellmenge: Stück 1
    Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb