• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrpreis für Räder aus Polyamid

Artikel-Nr.: 1296
Netto: 51,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Rad

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1296
    EAN / GTIN 4017976012964
    Herstellernummer 1296
    L-Nummer L90080 10

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Mehrpreis für Räder mit Polyamid-Bereifung anstelle der Standard-Beräderung. Mehrpreis pro Wagen für Radgröße 150 x 40 mm. Naben mit Rollenlager. Weitgehend beständig gegen Feuchtigkeit, Salz, Säuren und Laugen. Hitzebeständig von -40° bis +90°C.

    Merkmal:

    Radgröße (mm): 150 x 40
    Bereifung: Polyamid
    Hinweis: Mehrpreis auf Rollen Ø 160 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb