• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FlexxTower-Doppelgeländer

Artikel-Nr.: 12955
Netto: 160,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12955
EAN / GTIN 4031405129559
Herstellernummer 012955

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für FlexxTower und FlexxTower SG
  • Pulverbeschichtet in RAL 1021

Merkmal:

  • Breite: 430 mm
  • Höhe: 95 mm
  • Länge: 1341 mm
  • Material: Aluminium beschichtet
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb