• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FlexxTower-Plattform mit Klappe

Artikel-Nr.: 12931
Netto: 264,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12931
EAN / GTIN 4031405129313
Herstellernummer 012931

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für FlexxTower und FlexxTower SG
  • Plattformgröße: 1200 x 600 mm

Merkmal:

  • Breite: 639 mm
  • Höhe: 101 mm
  • Länge: 1342 mm
  • Material: Holz, Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Plattformbreite: 600 mm
  • Plattformlänge: 1200 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb