• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefenmessschraube, wechselbare Einsätze 0-3″, 4″ Basis

Artikel-Nr.: 129-130
Netto: 252,00 €
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
Messtechnik analog
Produktart Tiefenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 129-130
EAN / GTIN 4946368016528
Herstellernummer 129-130
L-Nummer L40010 14718

Beschreibung

Beschreibung:

Die Tiefenmessschraube mit auswechselbaren Stabeinsätzen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: ø 4 mm auswechselbare Stabeinsätze, mit geläppter Messsfläche, bieten einen großen Messbereich in 25 mm-Schritten . Feststelleinrichtung. Eine Ratsche sorgt für konstante Messkraft.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 3
Skalenteilungswert: 0,001″
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ⌀ 18 mm
Messkraft: 5-10
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel Nr. 301.336, 04GAA274, Innensechskantschlüssel Nr. 202.863
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb