• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Impact Verlängerung, mit Stiftloch, DIN3121 Form F

Artikel-Nr.: 12760-150
Netto: 23,56 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12760-150
EAN / GTIN 4991644310289
Herstellernummer 12760-150

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 150 mm
Dimension D2: 13 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 1/4″
Aussenvierkant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb