• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hakenschluessel mit Gelenk 15 - 35 mm

Artikel-Nr.: 126A.35
Netto: 39,32 €
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
Produktart Hakenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 126A.35
EAN / GTIN 3148511346914
Herstellernummer 126A.35
L-Nummer L60130 244

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Muttern mit Seitenlöchern
  • Abnehmbare Stifte
  • Gleiches Konzept und gleiche Vorteile wie Schlüssel 125A , jedoch mit abnehmbaren Stiften zum Betätigen von Lochmuttern
  • Stifte gehärtet
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 3
  • d [mm]: 15 - 35
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 168
  • Gewicht in Gramm: 80

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb