• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hakenschluessel mit Gelenk 80 - 120 mm

Artikel-Nr.: 126A.120
Netto: 83,36 €
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
Produktart Hakenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 126A.120
EAN / GTIN 3148511347034
Herstellernummer 126A.120
L-Nummer L60130 249

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Muttern mit Seitenlöchern
  • Abnehmbare Stifte
  • Gleiches Konzept und gleiche Vorteile wie Schlüssel 125A , jedoch mit abnehmbaren Stiften zum Betätigen von Lochmuttern
  • Stifte gehärtet
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 6
  • d [mm]: 80 - 120
  • E [mm]: 18
  • L [mm]: 345
  • Gewicht in Gramm: 700

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb