{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Kunststoff | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 44 | |
Farbe | weiß | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | 12641-44 | |
EAN / GTIN | 4035877933805 | |
Herstellernummer | 12641-44 | |
L-Nummer | L00790 4332 |