• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vorschlaghammer Hickory-Stiel 4,8kg 60mm

Artikel-Nr.: 1263H.400
Netto: 106,31 €
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1263H.400
    EAN / GTIN 3148517528192
    Herstellernummer 1263H.400
    L-Nummer L60130 6190

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochsicherer Hickorystiel

    Merkmal:

    • H [mm]: 60
    • L [mm]: 880
    • L1 [mm]: 175
    • L2 [mm]: 60
    • Schaft: 210.MHB35
    • Gewicht in Kilogramm: 4,800

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb