{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Schrauben | M4 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 8376 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Senkstufenwinkel | 180 Grad | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
⌀ D1 1. Stufe 180° h8 | 4,5 mm | |
⌀ D2 2. Stufe 180° h8 | 8 mm | |
Stufenhöhe L1 1. Stufe 180° | 11 mm | |
Spannutenlänge Lc | 37 mm | |
Gesamtlänge L | 79 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Stufenbohrer |
Artikelnummer | 125120 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197065025 | |
Herstellernummer | 125120 M4 |