Ausführung:
unmontiert
Beschreibung:
Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau ″spurlos″, Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 1200
Nutzflächenlänge (mm): 2000
Nutzflächenbreite (mm): 800
Ladeflächenhöhe (mm): 283
Gesamtlänge (mm): 2155
Gesamtbreite (mm): 800
Gesamthöhe (mm): 1005
Bereifung: Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm): 200 x 50
Hinweis:
gem. EN 1757-3