VHM-Kernloch-Kurzstufenbohrer 90° M2F

Artikel-Nr.: 125050 M2F
Netto: 65,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 8378
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Zähnezahl Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Gewinde M2F
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 8378
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Zähnezahl Z 2
    Spitzenwinkel 140 Grad
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Senkstufenwinkel 90 Grad
    Innenkühlung nein
    ⌀ D1 1. Stufe mit Fase h8 1,8 mm
    ⌀ D2 2. Stufe mit Fase h8 2,5 mm
    Stufenhöhe L1 1. Stufe 5,3 mm
    Spannutenlänge Lc 20 mm
    Gesamtlänge L 62 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,05 mm/U
    Schafttoleranz h6
    Farbring ohne
    Verwendung bei Bohrungsart bei Grund- und Durchgangsloch
    Produktart Stufenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 125050 M2F
    EAN / GTIN 4045197265500
    Herstellernummer 125050 M2F

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    260
    Alu (kurzspanend)
    N
    180
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    60
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    180
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sehr stabil − Stufenlänge nach DIN 8378. Exakte Fluchtung durch enge Rundlauftoleranzen zwischen Bohr- und Senk-⌀.

    Verwendung:

    Besonders geeignet für NC-Maschinen und Automaten. Für Gewindekernlochbohrungen nach DIN336 Blatt1 mit Ansenkung 90°. Der nachfolgende Gewindebohrer schneidet dadurch nicht an der scharfen Bohrungskante an.
    Größen F: Kernlochbohrungen für nachfolgenden Gewindeformer.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb