• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube für Gewindemessung 50-75 mm, 1-1,75 mm/24-14TPI

Artikel-Nr.: 125-112
Netto: 355,00 €
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
    Messtechnik analog
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 125-112
    EAN / GTIN 4946368014326
    Herstellernummer 125-112
    L-Nummer L40010 13692

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ausgestattet mit einem 60 Grad-V-Amboss und einer konischen Spindelspitze für die einfache Messung des Flanken-Durchmessers. Mit Ratsche für konstante Messkraft. Ausgestattet mit einem Einstellnormal (ab Messbereich 25 mm).

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 50 - 75
    Genauigkeit: ±(2+L/75) µm, L = max. Messbereich (mm)
    Skalenteilungswert: 0,01 mm
    Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal 60° (ab 25 mm), Einstellschlüssel
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb