• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Griff mit Kugelgelenk und 2-facher Kugelhalterung 14 mm

Artikel-Nr.: 124M-600(2B)14mm
Netto: 66,64 €
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 124M-600(2B)14mm
    EAN / GTIN 4991644210664
    Herstellernummer 124M-600(2B)14mm
    L-Nummer L60050 7948

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 600 mm
    D1: 19,5 mm
    Länge: 8,5 mm
    T-Griff
    Abtrieb 14 mm
    Innensechskant
    Oberfläche: verchromt
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb