• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Impact Steckschlüssel mit Magnet 4.5 mm

Artikel-Nr.: 12400MG 4.5mm
Netto: 9,94 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12400MG 4.5mm
EAN / GTIN 4991644300624
Herstellernummer 12400MG 4.5mm
L-Nummer L60050 6951

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 23 mm
Dimension D2: 13 mm
D1: 8,1 mm
Länge: 2,1 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 4.5 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb