• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Impact Steckschlüssel mit Magnet 12 mm

Artikel-Nr.: 12400MG 12mm
Netto: 10,72 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12400MG 12mm
EAN / GTIN 4991644300716
Herstellernummer 12400MG 12mm
L-Nummer L60050 1499

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 25 mm
Dimension D2: 13 mm
D1: 17,5 mm
Länge: 5,6 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 12 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb