• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Einlippenbohrer Gesamtlänge L 300 mm 8-X mm

Artikel-Nr.: 124003 8-X
Netto: 141,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Anzahl Schneiden Z: 1
  • Spitzenwinkel: 125
  • Schaft: DIN 6535 HB
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 8 mm
⌀-Bereich 8 mm - 8,99 mm
Beschichtung AlTiN
Schneidstoff HM
Norm Werksnorm
Anzahl Schneiden Z 1
Spitzenwinkel 125 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 225 mm
Schaft DIN 6535 HB
Innenkühlung ja, mit min. 40 bar
Pilotbohrer notwendig ja, Pilotbohrer
Semi-Standard ja
Gesamtlänge L 300 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 124003 8-X
EAN / GTIN 4067263514787
Herstellernummer 124003 8-X

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
90
Stahl < 750 N/mm²
P
80
Stahl < 900 N/mm²
P
70
Stahl < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Einschneidiger geradegenuteter Tieflochbohrer für Bohrtiefen bis 1000 mm im Standard sowie bis zu 6000 mm auf Anfrage. Universell gestaltete Umfangsform am Bohrkopf ermöglicht ein prozessicheres Arbeiten in einem umfassenden Materialspektrum.

Hinweis:

Zum prozesssicheren Einsatz der Tieflochbohrer ist eine vorherige Pilotbohrung von mindestens 4×D mit Pilotbohrer Nr. 122736 oder Nr. 231605 für größere Durchmesser oder mit Pilotbohrer Nr. 122606 für Aluminium erforderlich. Für Tieflochbohrungen > 50×D muss das Werkzeug in Abständen von jeweils 50×D mit einer Lünette abgestützt werden. Das angegebene L/D-Verhältnis entspricht der minimal erreichbaren Bohrtiefe mit dem jeweiligen Tieflochbohrer. Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC. Ein Kühlmitteldruck von > 40 bar wird empfohlen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb