{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3 mm | |
Beschichtung | AlTiN | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Spitzenwinkel | 125 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 145 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB | |
Innenkühlung | ja, mit min. 40 bar | |
Pilotbohrer notwendig | ja, Pilotbohrer | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 149,5 mm | |
Gesamtlänge L | 200 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer |
124002 3
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4067263106845
Kopieren |
|
Herstellernummer |
124002 3
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |