{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Nenn-⌀ DC | 4,2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 12×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 57,7 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 64 mm | |
Gesamtlänge L | 102 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123303 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197960993 | |
Herstellernummer | 123303 4,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 4,2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
|
|
Semi-Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Nenn-⌀ DC | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 |