{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 12×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 107,7 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 120 mm | |
Gesamtlänge L | 162 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123212 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197570321 | |
Herstellernummer | 123212 8,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm bzw. Zoll): 8,2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Ausführung | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Farbring | blau | gelb | grün | grün |
Gesamtlänge L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
Spannutenlänge Lc | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |