{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Nenn-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 8×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 48 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 57 mm | |
Gesamtlänge L | 95 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123103 6 | |
EAN / GTIN | 4045197960306 | |
Herstellernummer | 123103 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
|
|
Semi-Standard | ja | ja |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 95 | 95 |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidstoff | VHM | VHM |
Spitzenwinkel | 135 | 135 |