{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,1 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 8×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 82,9 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 95 mm | |
Gesamtlänge L | 142 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123101 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197451798 | |
Herstellernummer | 123101 8,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 8,1 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
|
|
Ausführung | 8×D | 8×D | 12×D |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Nenn-⌀ DC | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schafttoleranz | h6 | h6 | h6 |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spannutenlänge Lc | 95 | 95 | 120 |