{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Nenn-⌀ DC | 19 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 8×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 161,5 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 190 mm | |
Gesamtlänge L | 243 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,325 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123025 19 | |
EAN / GTIN | 4045197844750 | |
Herstellernummer | 123025 19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 19 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbring | grün | blau | grün | gelb | grün | grün |
Gesamtlänge L | 243 | 243 | 243 | 243 | 310 | 243 |
Nenn-⌀ DC | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Spitzenwinkel | 135 | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Spannutenlänge Lc | 190 | 190 | 190 | 190 | 258 | 190 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 229,5 | 161,5 |