• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifbockscheibe 200x20x20 mm Form 1 89A60L5AV217

Artikel-Nr.: 122996
Netto: 30,12 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifbockscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 122996
    EAN / GTIN 9003171229967
    Herstellernummer 122996
    L-Nummer L50140 851

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese Scheibe wird bevorzugt eingesetzt zum Schleifen und Schärfen von temperaturempfindlichen Stählen und HSS-Werkzeugen. Der Einsatz von Edelkorund erzeugt einen besonders kühlen Schliff, um das Werkstück nicht zusätzlich thermisch zu belasten. Wir bieten Ihnen ein großes Spektrum an Dimensionen, um die gängigsten Anwendungen abzudecken. Ein Reduzierringset ist bereits in der Verpackung enthalten und kann auch nachbestellt werden.

    Merkmal:

    • Form: gerade
    • Korngröße: 60
    • Vs /max: 35 m/s
    • Werkstoffeignung: Stahl, HSS
    • Spezifikation : 89A 60 L5A V217
    • Abmessung (D x T x H): 200 x 20 x 20 mm
    • Durchmesser: 200 mm
    • Stärke: 20 mm
    • Bohrung: 20 mm
    • Werkzeug für: Schleifbock

    Vorteil:

    • Kühler Schliff
    • Hohe Laufruhe
    • Stapelbar

    Verwendung:

    • Zum Schleifen und Schärfen von temperaturempfindlichen Stählen und HSS-Werkzeugen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb