{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10,8 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 8×D | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 97,8 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 114 mm | |
Gesamtlänge L | 162 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Alu kurzspanend | 0,55 mm/U | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122809 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197759290 | |
Herstellernummer | 122809 10,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 10,8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 97,8 mm | 97,8 mm | 97,8 mm | 97,8 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |