{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9 mm | |
Toleranz | H7 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 5×D | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 47,5 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Spannutenlänge Lc | 61 mm | |
Gesamtlänge L | 103 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,23 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122795 9 | |
EAN / GTIN | 4062406102388 | |
Herstellernummer | 122795 9 |