{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2,2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | p6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 17,7 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 21 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122736 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197566911 | |
Herstellernummer | 122736 2,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC p6: 2,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
113,76 €
|
|
Farbring | grün | gelb | grün | blau | grün |
Nenn-⌀ DC | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | p6 | p6 | h7 | m6 | h7 |
Spannutenlänge Lc | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 17,7 mm | 17,7 mm | 17,7 mm | 17,7 mm | 17,7 mm |