{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 14 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 56 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Spannutenlänge Lc | 77 mm | |
Gesamtlänge L | 124 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122664 14 | |
EAN / GTIN | 4045197421906 | |
Herstellernummer | 122664 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
166,60 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbring | blau | pink | blau |
Gesamtlänge L | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Nenn-⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad |
Spannutenlänge Lc | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |