{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Zoll-Nenn-⌀ entspricht | 8,73 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 48 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 61 mm | |
Gesamtlänge L | 103 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122659 11/32 | |
EAN / GTIN | 4062406115449 | |
Herstellernummer | 122659 11/32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 11/32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
68,07 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbring | blau | grün | grün | blau |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Spitzenwinkel | 140 | 140 | 140 | 140 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Schaft-⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 48 | 48 | 48 | 47,905 |