• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

QR-Feinzahn-Gelenkknarre 3/8″ RSW.4.5° L.300mm

Artikel-Nr.: 12261010
Netto: 114,14 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12261010
EAN / GTIN 4018754286379
Herstellernummer 12261010
L-Nummer L60010 6237

Beschreibung

Beschreibung:

  • umschaltbar
  • 80 Zähne
  • mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • mit 2-Komponentengriff
  • Griffhebel nach oben und unten um ca. 90° schwenkbar, einrastend und arretierend in folgenden Stellungen:
· gerade
  • · 30° nach oben
  • · 60° nach oben
  • · 30° nach unten
  • ;
    • Lösen der Arretierung durch Schubknopf im Griffbereich
    • für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 4,5°
    • FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung
    • DIN 3122/ISO 3315
    • DBGM

    Merkmal:

    • a: 14,5 mm
    • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
    • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/8″
    • Länge mm (L): 300 mm
    • Anzahl Zähne: 80
    • Gewicht: 350 g
    • Breite mm (b): 28,2 mm
    • Arbeitswinkel: 4.5 °

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb