{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,9 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 3×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 180 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 18,2 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Bohrverwendung | ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Pilotbohrer notwendig | ja, Pilotbohrer | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 24 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122506 3,9 | |
EAN / GTIN | 4045197743862 | |
Herstellernummer | 122506 3,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 180° 3,9 mm
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiN | TiN | TiN | TiAlN |
Ausführung | 3×D | 4×D | 4×D | 6×D | 5×D |
Nenn-⌀ DC | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,05 |
Spannutenlänge Lc | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |