{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Nenn-⌀ DC | 5,9 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 19,2 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122501 5,9 | |
EAN / GTIN | 4045197824486 | |
Herstellernummer | 122501 5,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 5,9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
37,96 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
68,07 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | m7 | h7 | h7 | m7 |
Spannutenlänge Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |