{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7,7 mm | |
Beschichtung | TiAlSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 22,5 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 34,05 mm | |
Gesamtlänge L | 79 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub f in Titan > 850 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122481 7,7 | |
EAN / GTIN | 4062406791094 | |
Herstellernummer | 122481 7,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB 7,7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
|
|
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Gesamtlänge L | 79 | 79 | 79 | 79 |
Nenn-⌀ DC | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spitzenwinkel | 140 | 135 | 135 | 140 |
Schaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |