{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Nenn-⌀ DC | 19 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 50,5 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 79 mm | |
Gesamtlänge L | 131 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,43 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122471 19 | |
EAN / GTIN | 4067263122913 | |
Herstellernummer | 122471 19 |