{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 14,6 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Spannutenlänge Lc | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122404 3,6 | |
EAN / GTIN | 4045197420046 | |
Herstellernummer | 122404 3,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 3,6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
51,65 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlSiN | AlTiN |
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farbring | blau | grün | grün | pink | blau |
Gesamtlänge L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad |
Spannutenlänge Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |