• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubstock Spannweite max. 150 mm

Artikel-Nr.: 1224.125E
Preis pro
Netto: 414,75 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Rohrschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1224.125E
EAN / GTIN 3148519276589
Herstellernummer 1224.125E
L-Nummer L60130 8016
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubstock aus Sphäroguss, Bruchlast mindestens 700 N/mm²
  • Große Auflagefläche der Prismenführung/beweglichen Backe: Biegungsfreie Führung stellt die Funktion des Schraubstocks auch bei schweren Lasten sicher
  • Auswechselbare, parallele Backen. Hohe Verschleißfestigkeit, Härte 48/53 HRc
  • Abnehmbare, V-förmige Backen zum Spannen von Rohren. Härte 40/46 HRc
  • Verstellung über 2 Spezialschrauben mit Spielnachstellung
  • Betätigungsspindel brüniert

Merkmal:

  • A max. [mm]: 150
  • B [mm]: 75
  • H [mm]: 156
  • H1 [mm]: 83
  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 127
  • L2 [mm]: 53
  • L3 [mm]: 76
  • Gewicht in Kilogramm: 11,34

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb