{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 20,8 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122396 4,8 | |
Herstellernummer | 122396 4,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 4,8mm |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farbring | blau | ohne | grün | grün | grün | grün | rot | blau |
Innenkühlung | nein | nein | nein | ja, mit 25 bar | nein | ja, mit 25 bar | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 140 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm |