VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 19,5 mm

Artikel-Nr.: 122394 19,5
Rabatt
223,12 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 158,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC m7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ausführung: 4×D
  • Toleranz Nenn-⌀: m7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 19,5 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 K
Ausführung 4×D
Toleranz Nenn-⌀ m7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 49,8 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Spannutenlänge Lc 79 mm
Gesamtlänge L 131 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Schafttoleranz h6
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,18 mm/U
Farbring blau
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122394 19,5
EAN / GTIN 4045197419941
Herstellernummer 122394 19,5

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stahl < 500 N/mm²
P
80
Stahl < 750 N/mm²
P
75
Stahl < 900 N/mm²
P
65
Stahl < 1100 N/mm²
P
60
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
70
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Gerade Hauptschneiden mit leichter Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122396 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122398 bestellen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 19,5 mm

VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 19,5 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
223,12 €
188,02 €
Netto 158,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
328,44 €
Netto 276,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
185,64 €
Netto 156,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
175,52 €
Netto 147,50 €
Beschichtung TiAlN TiAlN TiAlN AlTiN
Nenn-⌀ DC 19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm
Norm DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Schneidstoff VHM VHM VHM VHM
Spitzenwinkel 140 Grad 135 Grad 140 Grad 140 Grad
Spannutenlänge Lc 79 mm 79 mm 79 mm 79 mm
Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb