{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Nenn-⌀ DC | 11,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 37,75 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 55 mm | |
Gesamtlänge L | 102 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,32 mm/U | |
Vorschub f in Stahl < 60 HRC | 0,12 mm/U | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122372 11,5 | |
EAN / GTIN | 4062406088996 | |
Herstellernummer | 122372 11,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB 11,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
|
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Gesamtlänge L | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Nenn-⌀ DC | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spitzenwinkel | 140 | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 37,75 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 |