{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,4 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 24,4 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 34 mm | |
Gesamtlänge L | 79 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Alu kurzspanend | 0,45 mm/U | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122307 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197756787 | |
Herstellernummer | 122307 6,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB 6,4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
|
Semi-Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Schaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |