{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 21 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 24 mm | |
Gesamtlänge L | 49 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122251 2 | |
EAN / GTIN | 4045197748997 | |
Herstellernummer | 122251 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Spiralbohrer, TiAlN, ⌀ DC h7: 2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
499 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
369 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
555 Stück sofort lieferbar
|
|
Gesamtlänge L | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Nenn-⌀ DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 |
Schaft-⌀ Ds | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/U | 0,05 mm/U | 0,05 mm/U |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |