• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Bit-Halter Abtriebssechskant 5/16″ L.32mm

Artikel-Nr.: 12180030
Netto: 20,72 €
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12180030
EAN / GTIN 4018754103867
Herstellernummer 12180030
L-Nummer L60010 1454

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innensechskant 5/16″
  • DIN 3126 Form D 8/ ISO 1173 Form D 8
  • Innensechskant mit Ringdruckfeder
  • Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen

Merkmal:

  • d: 16,5 mm
  • Antriebsvierkant innen (mm): C 10 mm
  • Länge mm (L): 32 mm
  • Abtriebssechskant innen (mm): D 8 mm
  • Abtriebssechskant innen (Zoll): 5/16″
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 39 g

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.