• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckringschlüssel offen 16 Z, 20 mm

Artikel-Nr.: 1211731
Netto: 77,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 1211731
    EAN / GTIN 4002805877203
    Herstellernummer 1211731

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
    • Geschmiedet
    • Chrom-Vanadium-Stahl
    • Matt verchromt
    • Mit Stiftsicherung

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 16 mm
    • Belastbarkeit (max.): 60,0 N·m
    • Gesamtbreite [mm]: 31,5 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 37,5 mm
    • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
    • Kopfbreite 2 [mm]: 31,5 mm
    • Kopfhöhe 2 [mm]: 14 mm
    • Netto-Gewicht [kg]: 0,21 kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb