Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

VHM-NC-Anbohrer 142° gerade, ⌀ DC h6: 4mm

Artikel-Nr.: 121071 4

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h6 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Spitzenwinkel: 142
  • Schaft: DIN 6535 HB mit h6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schafttoleranz h6
Nenn-⌀ DC 4 mm
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Toleranz Nenn-⌀ h6
Spitzenwinkel 142 Grad
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Spannutenlänge Lc 6 mm
Gesamtlänge L 40 mm
Schaft-⌀ Ds 4 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,03 mm/U

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 121071 4
EAN / GTIN 4045197504524
Herstellernummer 121071 4

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
200
Alu (kurzspanend)
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
80
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Exakt mittiger Spitzenanschliff. Leichtes Anbohren und hohe Formgenauigkeit der Zentrierbohrung. Stabil durch kurze Span-Nuten.
≥ ⌀ 6 mm mit Mitnahmefläche HB.

Verwendung:

Mit Spitzenwinkel 142° für den Eingriff der Hauptschneiden des nachfolgenden Spiralbohrers.

Hinweis:

Drehzahl für den tatsächlichen Bohr-⌀ verwenden (nicht generell für den Bohrer-Außen-⌀).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb