VHM-NC-Anbohrer 90° spiralisiert 12 mm

Artikel-Nr.: 121020 12
Netto: 79,20 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h6 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Spitzenwinkel: 90
  • Schaft: DIN 6535 HB mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schafttoleranz h6
    Nenn-⌀ DC 12 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Toleranz Nenn-⌀ h6
    Spitzenwinkel 90 Grad
    Schaft DIN 6535 HB mit h6
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    Spannutenlänge Lc 24 mm
    Gesamtlänge L 70 mm
    Schaft-⌀ Ds 12 mm
    Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,03 mm/U
    Farbring ohne
    Produktart Anbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 121020 12
    EAN / GTIN 4045197038487
    Herstellernummer 121020 12

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    200
    Alu (kurzspanend)
    N
    180
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    80
    Öl
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Exakt mittiger Spitzenanschliff. Leichtes Anbohren und hohe Formgenauigkeit der Zentrierbohrung. Stabil durch kurze Spannuten.
    ≥ ⌀ 6 mm mit Mitnahmefläche HB.

    Verwendung:

    Mit Spitzenwinkel 90° zum Anbohren und gleichzeitigem Ansenken, wenn ein Spiralbohrer mit kleinerem ⌀ folgt.

    Hinweis:

    Drehzahl für den tatsächlichen Bohr-⌀ verwenden (nicht generell für den Bohrer-Außen-⌀).

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb