• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messeinsatz zylindrisch, M2,5x0,45, Ø 1 mm, 3 mm Länge, Hartmetall

Artikel-Nr.: 120065D
Netto: 26,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 120065D
Herstellernummer 120065D

Beschreibung

Beschreibung:

Messeinsatz zylindrisch, M2,5x0,45
Flache Messflächen

Merkmal:

  • Funktionen: A: M2,5 x 0,45
  • A: M2,5x0,45mm
  • D: 1mm
  • L: 3mm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch
  • Material: Hartmetall
  • Typ: Zylindrische Messfläche
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb