• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprossen-Glasreinigerleiter Unterteil mit nivello®-Traverse 5 Sprossen

Artikel-Nr.: 12005
Netto: 252,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Stufenanzahl 5
Material Aluminium
Produktart Glasreinigerleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12005
EAN / GTIN 4031405950153
Herstellernummer 012005
L-Nummer L90110 142

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung
  • Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
  • Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
  • Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5,0 m nicht überschritten werden darf
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Maximale Belastung: 120 kg

Merkmal:

  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Leiterlänge: 1650 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Obere Außenbreite: 340 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 5 Sprossen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Traversenbreite: 900 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen
  • Untere Außenbreite: 900 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb